- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 人工 芝 2m 20mのおすすめ人気ランキング
人工 芝 2m 20mのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新96件の「人工 芝 2m 20m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工芝 20m」、「人工 芝 2m 10m」、「防草人工芝」などの商品も取り扱っております。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
簡易的に簡単にベランダなどに施工ができます。製品がポリプロピレン主体でできており、軽いです。色がGREENで、天然芝に近い色です。
用途工事現場の歩行者通路の確保。建築現場の周囲歩行通路。塗装、土木現場での安全識別通路の確保。色グリーン厚さ(mm)6材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
人気の人工芝にリアルなタイプが登場!
しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派!
青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました!
一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。幅(m)1長さ(m)10仕様透水性あり材質PP+PE厚さ(mm)35打込本数約14700本/m2穴間隔(mm)横:10~250、縦:100±20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
天然芝の風合いな人工芝。芝の密度が高く、踏んでもへたりにくい。
水はけ用の穴が開いており、透水性があります。
用途ベランダ、お庭、店舗、建築現場など。色(表)グリーン、(裏)ブラックシート幅(mm)910厚さ(mm)10材質(表面/裏面)ポリエチレン/合成ゴム(SBR)
グリーンフィールドリアリーターフ(R) ヨーロピアンロング 40mm
高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。種別ヨーロピアン材質パイル:PE・PP、バッキング:PUパイル長(mm)40
防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。
人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。
防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。
お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。
敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。
カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン丈(mm)芝:35
ワタナベ工業人工芝(防炎タイプ) WTB-750
防炎適合品ですので、屋内でも使用できます。
用途商業施設、幼稚園・保育園、学校や、店舗、工場内など。幅(mm)910厚さ(mm)7.5色グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)防炎性能試験番号EO090224
1巻
¥29,980税込¥32,978
3日以内出荷
お手軽な価格の人工芝。店舗や展示会場のディスプレイなど、屋内使用に。
長さ(m)20材質表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング幅(mm)1820厚さ(mm)約6質量(kg)約22
1本
¥46,980税込¥51,678
3日以内出荷
芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。
ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。
現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生
建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に幅(mm)910材質ポリプロピレン質量(g/m2)約600タイプ逆巻型番MR-91パイル長(mm)芝高:約7
取扱停止中
防炎性能試験適合品の防炎人工芝。公共施設、レストラン、保育園など屋内外への施工も可能です。火が燃え広がりにくい防炎人工芝なのでお庭でのガーデンパーティーなどでも安心安全。見た目の美しさだけでなく、安全性も考慮。ふかふかな肌触りがより一層心地良い芝丈40mm仕様。基布は「表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス」の3層構造で芝が抜けにくい構造になっています。より敷きやすいよう芝が内側になるようロールしております。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができます。※本製品は「夏芝」のみとなっております。また、「2×10m」のサイズ展開はございません。
用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。公共施設、レストラン、保育園等にも。リアル人工芝 芝生マット 芝生 人工芝マット ロール幅(m)1高さ(mm)40材質表面:ポリエチレンPE+ポリプロピレンPP、基布:ポリプロピレンPP、裏面:SBRラテックス丈(mm)芝丈:40繊度(dtex)7000色グリーン
ワタナベ工業人工芝(透水タイプ)
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。色グリーン長さ(m)20トラスコ品番374-9908幅(mm)910厚さ(mm)7.5質量(kg)15材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
¥34,980税込¥38,478
当日出荷
自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。厚さ(mm)6色グリーン長さ(m)30材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
アイリスオーヤマ防草人工芝 2m×20m
【国産】【防草シート不要】【簡単加工】。まるで天然芝のような弾力と質感の国産人工芝です。防草効果×排水性で、敷くだけで雑草が生えにくい防草人工芝です。カッターで簡単にカットできるので、設置場所に合わせて設置も簡単。防草・防カビ機能付きです。特殊加工の防草シートを使用し、微細な穴が無数に開いているため水はけが抜群です。
材質芝部分(PE、PP)、下地(PP、SBRラテックス)長さ(mm)20000幅(mm)2000厚さ(mm)30質量(kg)37.6
1本
¥76,980税込¥84,678
翌々日出荷
自由なサイズにカットできる、ロングパイル人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。厚さ(mm)10色グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。色グリーン材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)幅(mm)910厚さ(mm)6
ワタナベ工業人工芝(ラバー付) WTF-850
裏面エンボス加工ラバー付き人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。厚さ(mm)8.5色グリーン長さ(m)20材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
ワタナベ工業人工芝(ラバー付) WTF-600
裏面エンボス加工ラバー付き、汎用タイプ人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。厚さ(mm)7色グリーン長さ(m)25材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。
人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。
しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。
カッターやハサミでカットができます。
用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン厚さ(mm)防草シート:約0.25打込本数約13650本/m2目付(g/m2)防草シート:100丈(mm)芝:35幅(m)1.1